Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TX bit készlet, apa KIVÁLÓ MARKOLAT
Lecsupaszított belső kulcsnyílású TX behajtóval rendelkező csavarok meglazítására használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minden belső kulcsnyílású TX behajtóhoz alkalmas
A bit speciális profilja lehetővé teszi a „befogást”, és a lecsupaszított vagy lekerekített belső kulcsnyílású TX behajtó kicsavarását
Különösen tartós és kiváló minőségű anyag
Csavarhúzóval vagy racsnival használható a mellékelt 1/2'' x 10 mm-es adapterrel
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm-es biteket tartalmaz 1/4'' hatszöggel, valamint T45, T50, T55 lg 38 mm-es biteket 10 mm-es hatszöggel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!