Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WIG készülék, 2-es készlet WLV17/WLT17K TIG hegesztőpisztolyokhoz, átm. 2,4 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csomag tartalma:
- 1 db volfrámelektróda, arany, átmérő: 2,4 mm
- 3 db feszítőhüvely ház, átmérő: 2,4 mm
- 3 d feszítőhüvely, átmérő: 2,4 mm
- 5 db kerámia gázterelő, 6-os méret
- 1 db műanyag doboz, fekete/piros
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!