Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TFT és LCD tisztító
TFT és LCD tisztító - 1
TFT és LCD tisztító - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TFT és LCD tisztító

Megújuló nyersanyagokból készült, speciális tisztítószer érzékeny felületekhez
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
  • Antisztatikus hatás

  • Egyszerű és gazdaságos felvitel

  • „Easy-to-clean” és antisztatikus hatás

  • Használatakor nem alakulnak ki feszültségi repedések

  • Megújuló nyersanyagokból készült, különösen kíméletes a bőrhöz, és biológiailag teljes mértékben lebomlik

  • Kíméletes az anyagokhoz – nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

  • Kellemes illat

  • Tökéletes szóráskép
Megjegyzés

Ne használja forró vagy meleg TFT/LCD képernyőkön, és ügyeljen rá, hogy kiszóráskor a folyadék ne folyjon bele a keret szélébe.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.