Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Marószár készlet/szett Ruko 116008TC, 35 darab, TiCN
A volfrám-karbid maróhegyekhez hasonló, titán-karbonitrid bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szerszám felületi keménységét a TiCN kopásvédő bevonat kb. 3000 HV/mikrokeménységig, a hőállóságát pedig 400 °C-ig növeli. Ez növeli az élettartamot és a termelékenységet.
- Mindegyik 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 16,0 mm-es D1 átmérőből 1 db
- 5 db marószár, A típusú, hengeres (ZYA), homlokfogazás nélkül
- 5 db marószár, A típusú, hengeres (ZYAS), homlokfogazással
- 5 db marószár, C típusú, lekerekített henger (WRC)
- 5 db marószár, G típusú, csúcsíves (SPG)
- 5 db marószár, F típusú, kerek ívű (RBF)
- 5 db marószár, M típusú, hegyes kúpos (SKM)
- 5 db marószár, D típusú, gömb alakú (KUD)
Erősen ötvözött, rozsdaálló, saválló és hőálló acélokhoz, öntöttvashoz és műanyagokhoz.
Sorjázáshoz, élletöréshez, vakolat- és hegesztési varratok megmunkálásához, valamint felületmegmunkáláshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!