Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
Nem kell minden csavarásnál új fogást keresni. Gyors, hatékony használat minden szerelési munkánál
Nagyszámú megfordítható szár, adapter, bittartó és bit.
Tartalmazza a megfelelő szerszámot bármely felhasználáshoz, továbbá tartalmaz egy flexibilis bitbefogót is
Kiváló minőségű megfordítható szárak
- Speciális kezeléssel erősített hegy
- Würth színkódokkal a gyorsabb kiválasztásért
- Minden megfordítható, adapter és bitbefogó szár hatlapú 6,35 mm = 1/4" méretű befogóval rendelkezik
4 az 1-ben
- T-nyelű csavarhúzó
- Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
- Megfordítható és adapter bitek
- Dugókulcsok
Megfordítható bit készlet:
Válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!