Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ (TX), 6 DARABOS KÉSZLET
A T alakú nyélhez csatlakoztatott csillag alakú fej révén a hagyományos csavarhúzóknál sokkal stabilabb, valamint nagyobb forgatónyomaték-átvitelt tesz lehetővé, így a csavarok és csapszegek szorosabban meghúzhatók. Széleskörűen használható járművekhez, motorkerékpárokhoz, kerékpárokhoz, számítógépes rendszerekhez, merevlemez-meghajtókhoz és fogyasztói elektronikai cikkekhez. Határtalan tartósság a költségvetésének veszélyeztetése nélkül, a RedStripe segítségével.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
S2 acél szár
Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.
2K markolat
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Nemmágneses hegy
Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.
Hengeres szár
Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.
Sokoldalú kivitel
Az alján egy furat található, amely hordpánttartóként is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.
Eladásra kész
A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették: a függesztőnyíláshoz kapcsolódó ablak alakú doboz mutatós elrendezést és azonnali elhelyezést tesz lehetővé a kiskereskedelmi üzletek értékesítési pontjain.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!