Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2K T-nyél, TX készlet 7 db fém állvánnyal
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális ergonómia
- A T-nyél homorú tenyértámasza kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A kézhez való optimális illeszkedés miatt kevésbé fáradságos a munkavégzés
- Huzamosabb munkavégzést tesz lehetővé
Gyorsan megtalálja a megfelelő csavarhúzóméretet
- A nagy méretű szimbólumok megkönnyítik a kívánt csavarhúzóméret megtalálását
- A Würth színkódnak megfelelő színes műanyag gyűrű segíti a kiválasztást
Sokoldalú
- Rövid oldala alkalmas szűk helyekre és a nagyobb erőkifejtésekhez
Gyorsaság és pontosság
- A recés gyorshajtó zóna és a könnyű gallér megnöveli a munkasebességet
- Megakadályozza az ujjak megcsúszását is
- Black Point hegy a nagy illeszkedési pontosság érdekében
Mindig elérhető, amikor csak szükség van rá
- Az átmenő furat segítségével a T-nyél fali kampón is tárolható
- Fém állvány, amely munkapadállványként vagy falra rögzítve is használható
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
- A matt krómozott szár növeli a korrózióállóságot
Csavarok és anyák meghúzásához, pl. kerékpárok és járművek javítási és karbantartási munkáinál, motorok építésnél és/vagy az iparban és a kereskedelemben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!