Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szorítóbilincs, W-QUICLIP
Az összes Würth DIGA® CS szerszámhoz alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rögzíthető csipesz
- Nagy tartóerő
- -25 °C és +80 °C között hőálló (rövid ideig akár +110 °C-ig is)
- Anyaga: Poliamid 6
- Halogén- és szilikonmentes
- 5 mm átmérőjű átmenő furat, ez hagyományos felszerelést is lehetővé tesz beütő dübelek vagy forgácslapcsavarok segítségével
Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-21/0702 és az ETA-21/0703 szerinti szegekkel kombinálva
Műanyag villanyszerelési csövek gyors felszereléséhez kis nyomóerővel, műanyag erősített csövekhez közepes és nagy nyomóerővel, valamint megerősített acélcsövekhez a DIN EN 50086-1 szerint betonfelületekre (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!