1952 001 172
DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB tengelyek: VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB sorozat: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 busz, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra: VA 6,5 + 7,5 t – S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT sorozat
1952 001 173
MAN és MB, VL5 megerősített 9 tonnás első tengely, MB SK első tengely, VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4 sorozat, például Actros tárcsafékekkel vagy FAUST első tengely
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!