A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szivárgáskereső
A szivárgásos területek észlelése sűrített levegős és gázrendszereknél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nyomás alatt álló, szivárgó területek egyszerű, időtakarékos kimutatása, garantáltan sikeresen
- Nem gyúlékony, így éghető gázokat tartalmazó rendszereknél, tartályoknál és csöveknél is felhasználható
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között
- Fagyáspont: 0 °C
Fagyálló, és újra alkalmazható, miután felengedett. Oxigént tartalmazó rendszerekkel való használat esetén biztosítani kell, hogy ezek folyamatosan nyomás alatt álljanak a vizsgálat során. Ellenkező esetben az alacsony nyomás azt okozhatja, hogy a szivárgáskereső folyadék bekerül a rendszerbe, és reakcióba lép az oxigénnel. A maradék szivárgáskereső folyadékot a vizsgálat után tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni a rendszerből. Csak enyhén fújja be a gyanús területeket; a szivárgást habképződés jelzi
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Sűrített gáz, különböző fűtőgáz- és sűrítettlevegő-rendszerek, hegesztőberendezések, gázpalackok, tároló- és szállítótartályok, kompresszorok, hűtő- és légkondicionáló rendszerek, tűzoltó készülékek és búvárfelszerelések, fűtési rendszerek és készülékek az iparban és a kisiparban, a háztartásban és a kempingekben, a gázkitermelés során és a töltőüzemekben.
Permetezze be a nyomás alatt lévő rendszereket kb. 30–50 cm-es távolságból, máskülönben először gyakoroljon nyomást gázzal vagy levegővel. Ellenőrizze az összes csatlakozási pontot, beleértve a forrasztott csatlakozásokat és a hegesztési varratokat is. A kialakuló hab buborékok megmutatják a szivárgást. Figyelje meg egy ideig, hogy a nagyon kis szivárgásokat is észrevegye.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!