Egyirányú nyomásmérő híd fokozat nélküli kézi szabályozóval (golyóscsap) és leeresztő szűrővel
Nyomásmérő másodlagos, rögzíthető kijelzőtűvel
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó világosan észlelje a vizsgálat közben bekövetkező nyomásesést, még órákkal később is
A nyomásvizsgáló szelep a nyomás/szivárgásvizsgálat során leválasztható a formálógáz palackról/formálógáz nyomáscsökkentőről
Tartalom:
- Nyomásvizsgáló szelep
- Karbantartó tömlő a formálógáz/nitrogén nyomáscsökkentőre való csatlakoztatáshoz (2,5 m hosszú, 1/4" 90° x 1/4" 45° golyóscsappal)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!