Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szivárgáskereső, Plus
Szivárgáskereső hab a szivárgó területek, mikroszivárgások és hajszálrepedések biztonságos és gyors azonosítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyen és gyorsan felhordható
- Megbízható hibameghatározás rövid időtartamon belül
- A legkisebb repedéseket, és a csak erős terhelés alatt bekövetkező szivárgásokat is könnyű megtalálni
Nem éghető – tűzveszélyes gázok szivárgásait szintén lehetséges kimutatni
A felhasználási hőmérséklet-tartományt (-15 °C – +50 °C) a DIN51421 szerint bevizsgálták
- Hideg környezeti hőmérsékleten is használható
- Kriogén gázokhoz is alkalmazható
Semleges kémhatású
- Nem támadja meg a fémeket
- Műanyagokon, mint pl. PVC vagy PE, nem okoz feszültségkorróziós repedést
Nem korrozív
Nem káros az egészségre
Oxigénnel kompatibilis
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Alkalmazható minden műszaki és orvosi területen használatos gázhoz sűrített levegős berendezésekben, sűrített gázberendezésekben, légkondicionálókban, kompresszorokban, hegesztőkészülékekben, légfék-rendszerekben, gumiabroncsokban, gumitömlőkben vagy szállítótartályokban. Nyomás alatt álló gázok esetében is használható, mint pl. nitrogén, propán, bután, földgáz, acetilén, szén-dioxid, argon, levegő stb.
Permetezze be a nyomás alatt lévő alkatrészeket kb. 40 cm-es távolságból. A kialakuló habbuborékok megmutatnak bármilyen szivárgást. Ha mikro-szivárgás gyanúja áll fenn, figyelje egy darabig a bepermetezett területet. Ezután vízzel öblítse le az alkatrészeket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!