Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő

Kényelmes módszer személygépkocsi klímarendszerekben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
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
  • Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2-palackból (10 kg, DIN csatlakozással)

  • Beállítási tartomány: 0–38 bar

  • Egy nyomásvizsgáló szerelvénnyel és az I. vagy II. tömlőkészlettel együtt nyomás/szivárgásvizsgálat végezhető gépjárművek zárt klímaberendezésein azok karbantartásának részeként

  • A 0764000561 cikkszámú tömlőkészlettel kombinálva a gépjármű klímaberendezésének egyes alkatrészei átöblíthetők (a berendezés nyitott állapotában)
Megjegyzés

Csak folyadékmentesített légkondicionálón használható!