Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Formázógáz-nyomáscsökkentő
Nyomás/szivárgásvizsgálat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Beállítási tartomány: 0-27 bar
- Használható nyomásvizsgáló szeleppel és I. vagy II. tömlőkészlettel együtt személygépkocsik zárt légkondicionáló rendszerén végzett nyomás/szivárgáskereső vizsgálat kivitelezéséhez, a légkondicionáló egység karbantartásának részeként
- Használjon elektronikus gázdetektort (cikksz. 071553 260)
- Kényelmes módszer személygépkocsi klímarendszerekben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
- Ellenőrzött és biztonságos mintavétel acél N2H2-palackból (95/5 formázógáz), acél gázpalack (10 kg, DIN csatlakozással)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!