Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hőálló szilikon

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hőálló szilikon

Speciális tömítőanyag magas hőmérsékletnek kitett fugákhoz
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
  • Nagyfokú hőállóság +250 °C-ig, rövid ideig (max. 1,5 h) akár +300 °C-ig is

  • Számos vegyszerrel szemben ellenálló, alkalmas vegyi terhelésnek kitett illesztésekhez (lásd a listát)

  • UV- és öregedésálló

A DIN 4102 szabvány alapján a B2 – normál éghetőség tűzveszélyességi osztályba sorolták be (kikeményedett állapotban).

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.