Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőálló szilikon
Speciális tömítőanyag magas hőmérsékletnek kitett fugákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyfokú hőállóság +250 °C-ig, rövid ideig (max. 1,5 h) akár +300 °C-ig is
- Számos vegyszerrel szemben ellenálló, alkalmas vegyi terhelésnek kitett illesztésekhez (lásd a listát)
- UV- és öregedésálló
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait
- A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét
- A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt
A DIN 4102 szabvány alapján a B2 – normál éghetőség tűzveszélyességi osztályba sorolták be (kikeményedett állapotban).
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Kemencék, fűtőegységek, klímaberendezések, mosógépek és szárítók gyártásához szükséges tömítéshez.
- A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!