Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szilikon fluid kenőanyag
Szilikon fluid kenőanyag - 1
Szilikon fluid kenőanyag - 2
Szilikon fluid kenőanyag - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szilikon fluid kenőanyag

Kiváló minőségű, egészségre ártalmatlan kenő és formaleválasztó anyag
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
Nagy koncentrációjú, kiváló minőségű szilikon-olajakat tartalmaz


  • Optimális siklási és kenési tulajdonságok

  • Megakadályozza a letapadást és a kopást

  • Kiküszöböli a kellemetlen nyikorgó zajokat


Rendkívül nagy fokú hőállóság, -50 °C és +250 °C között


Széles körű alkalmazás, még magas hőmérsékleteken is, valamint használható sablonok formaleválasztó anyagaként



Színtelen, nem színeződik el



Jó anyagkompatibilitás



Nedvesség lepergető


Megóvja pl. a gumi részeket a fagytól

Megjegyzés

NSF H1


A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel.


Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.

NSF (H1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135927), megfelel az USDA 1998 H1 szabvány által támasztott követelményeknek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.