A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szilikon vezeték, SIFF
Rendkívül rugalmas, extra finom egyhuzalos kábel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vezeték: Ónozott rézszálas (CuSn)
Hatékonyabb korrózióvédelem
Szigetelés: E12 szilikon a VDE 0282, 1. rész előírásaival összhangban
A kiváló, tartós hajlíthatóságért
Megnövelt hőállóság
Alkalmazások széles köréhez
Halogénmentes
Nem segíti a tűz terjedését
Olajok, alkoholok és egyéb vegyi anyagok széles körével szembeni ellenállás
Az EN 60228/VDE 0295 class 6 szerint
Az ajtókban, csomagtérajtókban és csomagtartó fedelekben lévő hibás kábelek javításához
Olyan alkalmazásokhoz, amelyek magas követelményekkel rendelkeznek a hőmérséklet és a hajlítóképesség terén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!