Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szilikon acetát
Közepes terhelésű csempefugákhoz, beltéri és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széles körű felhasználás
Kiváló tapadás sokféle felülethez, különösen üvegfelületekhez
Nagy mértékben ellenálló
Öregedésnek, időjárási hatásoknak és UV-sugárzásnak ellenáll
Tartósan rugalmas
Festhető
Nem alkalmas a DIN 18540 szerinti épületszerkezeti fugákhoz. Tekintettel a megvásárolható festékek és lakkok összetételének széles választékára, ajánljuk, hogy a kölcsönhatások kizárásának érdekében mindig végezzen előzetes vizsgálatokat. Figyelmeztetés: A teljes mértékben átfestett tömítőanyag illesztések hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag. A kötési sebesség a felhordási hőmérséklettől, az időjárástól és a felület nedvességtartalmától függ. Hideg, nyirkos időben a sebesség jelentősen csökken. A csersavat tartalmazó faanyagok elszíneződése előfordulhat. Függőleges illesztések esetén vegye figyelembe a tömítőanyag lefolyási viselkedését. Korróziót okozhat fémeken, mint például acél, réz és horganyzott felületeken.
Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal érintkező helyeken.
Az acetoxi-szilikon nem alkalmas ragasztásra vagy üregkitöltésre. Az elérhető lakk- és festékreceptúrák nagy száma miatt az ilyen, különösen akrilgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen.
Az EN 15651 1. rész előírásai szerint bevizsgálva
- Tűzvédelmi jellemzők: E osztály
- Terhelés alatti stabilitás: ≤ 3 mm
- Térfogatveszteség: ≤ 25%
- Anyag viselkedése húzó igénybevétel és vízbe merítés után: NF
- Tartósság: Megfelelt
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Közepes terhelésnek kitett dilatációs hézagok tömítése, beltéri és kültéri használatra
A hordozófelület legyen érintetlen, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda és vízmentes. Ne használja heves esőzés közben. Vegye figyelembe a kötés méretezését. A fugákat előzetesen töltse fel PE térkitöltő anyaggal, cikksz. 0875... A nedvszívó és porózus aljzatokon (pl. beton) az alapozás (szilikon alapozó 0892170) javítja a tapadást. Ha simítószert/vizet használ, azt csak a bőrösödési idő előtt szabad felhasználni, majd simítóeszközzel teljesen el kell távolítani. Az illesztés melletti felesleges mennyiségeket is azonnal el kell távolítani. Ellenkező esetben elszíneződés léphet fel. Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!