Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szigetelődübel, SHARK® ISO, készlet Horganyzott acél
Szigetelődübel, SHARK<SUP>®</SUP> ISO, készlet Horganyzott acél - 1
Szigetelődübel, SHARK<SUP>®</SUP> ISO, készlet Horganyzott acél - 2
Szigetelődübel, SHARK<SUP>®</SUP> ISO, készlet Horganyzott acél - 3
Szigetelődübel, SHARK<SUP>®</SUP> ISO, készlet Horganyzott acél - 4
Szigetelődübel, SHARK<SUP>®</SUP> ISO, készlet Horganyzott acél - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szigetelődübel, SHARK® ISO, készlet Horganyzott acél

Lefolyócsövek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokban és fenntartható farost szigetelőanyagokban

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Az alábbiakkal előszerelt: M10 x 120 horganyzott acél tőcsavar

  • Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik

  • A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható

  • < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra

  • Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül

  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)

  • Akkus csavarozóval való rögzítéshez

  • Rögzítés formazárással

  • Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C – +100 °C
Megjegyzés
  • Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül

  • A SHARK® ISO horganyzott acél készlet nem használható kültéren és nyirkos helyiségekben
Alkalmazási terület