Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelődübel, SHARK® ISO, készlet Horganyzott acél
Lefolyócsövek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokban és fenntartható farost szigetelőanyagokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az alábbiakkal előszerelt: M10 x 120 horganyzott acél tőcsavar
- Minden szokványos nyomásálló szigetelőanyagban működik
- A szigetelőanyag előfúrása nélkül is tökéletesen becsavarozható
- < 4 mm-es vékony vakolatrétegekhez nincs szükség előfúrásra
- Gyors és olcsó szerelés, hőhidak keletkezése nélkül
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű PP)
- Akkus csavarozóval való rögzítéshez
- Rögzítés formazárással
- Alkalmazható hőmérséklet-tartomány: -20 °C – +100 °C
- Alkalmazás nyomásálló szigetelőanyagokban, vakolattal, vagy vakolat nélkül
- A SHARK® ISO horganyzott acél készlet nem használható kültéren és nyirkos helyiségekben
- Esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítéséhez (rögzítőbilincs) előszerelt tőcsavarral együtt
- Az összeszerelés előtt ellenőrizni kell az esővízcsatorna-leszállócsövek rögzítését szabályozó regionális előírásokat
- Bizonyos súrlódásoknak kitett farost szigetelőanyagok esetén az előszerelt csavar utánállítása nem garantált (a csavart nem lehet újra meglazítani)
- A fa szigetelőanyagban történő utánállítás érdekében javasolt a dübelek és csavarok külön behelyezése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!