Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelő szőnyeg
Áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz az EN 61111 előírásai szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- EPDM gumiszőnyeg áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
- Csúszásmentes felület a finom bordázásnak köszönhetően
- Ellenálló olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Színkódolással a szőnyeg hátoldalán
A padlószőnyegek megrendelhetők egyedi igény szerinti hosszúságban – az egyedi megrendelések nem küldhetők vissza és nem cserélhetők.
Csomagolási egység PU1 = 1 cm
- Minimális hossz: 100 cm (PU100)
- Hosszpélda: 150 cm (PU150)
- Hosszpélda: 300 cm (PU300)
- Hosszpélda: 520 cm (PU520)
- Maximális hossz: 1000 cm (PU1000)
Megjegyzés: Minden szőnyeget külön kell megrendelni.
A vegyszerekkel szembeni ellenállást eseti alapon kell ellenőrizni.
Nagyfeszültségű területeken, pl. nagyfeszültségű berendezéseknél és nyitott kialakítású kapcsolóberendezéseknél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!