Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Feszültség elleni védőkesztyű max. 1000 V/AC üzemi feszültséghez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ellenáll savaknak, olajoknak, ózonnak és a hidegnek
- RC. kategória
Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet
Szabvány szerinti bevonatvastagság max. 1 + 0,6 mm
Feszültség alatt végzett beépítési, karbantartási és javítási munkák; villamosenergia-szolgáltató és villamos berendezéseket beépítő cégek; villamosmérnöki műhelyek; elektromos és hibrid járművek karbantartása és javítása; tűzoltó és mentőszolgálatok személyzete
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!