Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelő dübel W-ID
Kis terhek rögzítéséhez nyomásálló szigetelőanyagokba (pl. ETICS szigetelőrendszeres falazatokba)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nincs szükség bonyolult távtartós szerelésre a könnyű szerelvények esetében
- Gyors, költséghatékony rögzítés
- Nem alakul ki hőhíd
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek (kiváló minőségű polietilén)
- Akkumulátoros csavarhúzóval használható; kézzel is beszerelhető
- Sasszeges szerelésre is alkalmas
- Rögzítés formazárással
- A W-ID 95 típussal a csavar átmérője 8-as nejlon dübellel 4–5 mm-re csökkenthető
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
- Alkatrészek rögzítéséhez facsavar, forgácslapcsavar és metrikus csavar (pl. ASSY-D) segítségével
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
- Épületjelzések, világítás, riasztórendszerek stb. rögzítése, valamint hűtő-/légkondicionáló rendszerek, szigetelés, előre gyártott épületek, homlokzatok, elektromos berendezések stb. szerelése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!