Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M - 1
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M - 2
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M - 3
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M - 4
Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szigetelőpanel-dübel TFIX-8M

Horganyzott acél szeggel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Polipropilén dübel horganyzott acél szeggel előszerelve; üvegszállal megerősített poliamid hegy

  • Az egyedi geometriájának köszönhetően a dübel csak korlátozott rögzítési mélységgel képes nagy terhelést továbbítani a támasztótányérnak

  • Hőátadás: χ = 0,002 W/K
Megjegyzés

A puha anyagból készült panelek esetén a 90 mm átmérőjű KWL túlméretezett tányér használható



Egy 10 mm-es tűrés (pl. ragasztóanyag) már figyelembe van véve. A meglévő vakolatréteg csökkentheti a szigetelőpanel maximális vastagságát például a régi épületek esetében. Ezért mindig figyelembe kell venni az adott szerelési helyzeteket a dübelhossz számításakor



Az Rk, Rd és Ramm értékek a jellemző, a tervezési és a megengedett ellenállásértékek. A jellemző és a tervezési értékeket statisztikai módszerekkel és a biztonsági tényezők figyelembevételével kapjuk meg. A megengedett értéket a tervezési értékből egy további, 1,4-es értékű hagyományos biztonsági tényező alkalmazásával kapjuk meg. Azoknak, akik nem ismerik a jellemző és a tervezési értékeket, javasoljuk a megengedett szilárdsági érték használatát úgy, hogy ellenőrizzék, hogy az nagyobb-e, mint a dübelre ható maximális terhelés

Alkalmazási terület
Útmutató
Min. furatmélység
[mm]
Min. dübelmélység
[mm]
Max. szigetelőpanel
vastagság1) [mm]
Dübelhosszúság
[mm]
Cikksz.
352560955921 398 095
801155921 398 115
1) Egy 10 mm-es tűrés már figyelembe van véve (például a ragasztóanyagok számára). A meglévő vakolatréteg csökkentheti a szigetelőpanel maximális vastagságát például a régi épületek esetében. Ezért mindig figyelembe kell venni az adott szerelési helyzeteket a dübelhossz számításakor
Megengedhető maximális terhelhetőség és a telepítésre vonatkozó feltételek:
AlapfelületKategóriaRk jellemző
kihúzási
ellenállás
Rd tervezési
kihúzási
ellenállás
Ramm
megengedett
(vagy ajánlott) terhelhetőség
BetonA1,20 kN0,60 kN0,43 kN
Tömör téglaB1,20 kN0,60 kN0,43 kN
Üreges téglaC0,60 kN0,30 kN0,21 kN
Min. dübelek közötti távolságA, B, C100 mm
Min. peremtávolságA, B, C100 mm
Alapfelület min. vastagságaA, B, C100 mm