A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigeteléstartó, W-DH
Szigetelő ponyvák vagy műanyag lapok rögzítéséhez fakeretekre a megfelelő facsavarral együtt (pl. A® 4)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű polipropilén (PP)
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +100 °C-ig
- Gyors és egyszerű beszerelés
- A szigetelőanyag alátét beütő dübellel együtt is használható
- A szigetelőanyag alátét fához forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- Ponyvák és műanyag lapok rögzítéséhez az építőipar területén
- Talpazat ∅ 50 mm. A kemény, öntámasztó szigetelőanyagok, például polisztirol rögzítéséhez
- Talpazat ∅ 90 mm: puha szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üveggyapot rögzítéséhez
- Betonban és falazatban történő használatra, 8 mm ∅ beütő dübellel együtt
- Fában történő használatra, min. 12 mm fej ∅ faforgácslapcsavarral vagy facsavarral együtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!