Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelésrögzítő szeg W-IN
90 mm átmérőjű tányér puha, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű PP
- Használati hőmérséklet-tartomány –40 °C-tól +80 °C-ig
- Kis furatátmérő (8 mm)
- Gyors, egyszerű beszerelés
- Kis ültetési mélység, min. 20 mm — rövidebb ideig tartó fúrás
- Dübel feszítőszeg nélkül



- Szigetelőanyagok rögzítéséhez hátsó szellőztetéssel rendelkező homlokzatokhoz
- Fólia, szigetelő membrán rögzítéséhez pincék külsejére
- Számos szilárd felületen használható, például beton, tömör mészhomok tégla, agyagtégla
- Lágy, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!