Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spoiler személygépkocsi ablaktörlőlapát
Előre felszerelt multi-adapter
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Visszazárható egyedi csomagolás
- A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók
 - Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet
 
Tökéletesített aerodinamika
A normál ablaktörlőkhöz képest nagyobb járműsebesség lehetséges.
Robusztus fémkeretes rendszer
- Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók
 - Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben
 - Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban
 - Csendes működésű ablaktörlő lapát
 
Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)
- Optimalizált tárolási költségek
 - Védi az erőforrásokat (környezet)
 
Szállítási terjedelem:
1 db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb járműre fel tudjuk szerelni a lapátot
Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!
Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.
Öregebb autókhoz rögzítőkampóval (9 x 4 mm-es és 9 x 3 mm-es), és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!