Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Válltáska szerszámokhoz
Szerszámtáska vállszíjjal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jellemzők
- Két levehető, műanyag betétes panellel a szerszámok rugalmas gumi szorítószalagokkal való megtartásához és rögzítéséhez: egy kétoldalas és egy egyoldalas, amely belül tépőzáras szalaggal van rögzítve.
- Két oldalsó golyóval, amelyek képesek a kisebb alkatrészek (fúrószárak, tiplik, vasalatok stb.) tárolására szolgáló két műanyag doboz megtartására.
- Szállítási lehetőségek: kézitáska stílusú fogantyú és vállpánt.
- Nagy teherbírású műanyag és alumíniumötvözet övcsíptető horgok.
- Hátsó átlátszó zseb személyazonosító kártyához.
- Vízálló műanyag szövet a táska alján.
Előnyök
- Kivehető szerszámpanelek, rendezett tárolórendszer.
- Táska nagy tárolókapacitással.
- Különféle szállítási lehetőségek: fogantyú és akasztópánt.
- Vízálló alj a víz véletlen behatolásának megakadályozására.
Előnyök
- Irányítható.
- A szerszámok és az anyagok rendezettek és hozzáférhetők maradnak.
- Kényelmes, könnyű táska tárolási kapacitással.
- Ideális a helyszíni karbantartást és szervizelést végző személyzet számára.
- A táska alján lévő vízálló szövet megvédi a táskát és a belső rész anyagát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!