Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámtartó
A gumiabroncs karbantartásához szükséges legfontosabb szerszámok mindig kéznél lesznek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4 erős mágnes max. 5 kg-os tartóerővel, flexibilisen használható
Ideális emelőpadokhoz vagy szerszámosládákhoz történő hozzáerősítésre
A nélkülözhetetlen szerszámok a munkavégzés helyszínén tarthatók
Pl. sűrített levegős csavarhúzó, nyomatékkulcs, valamint legfeljebb négy db dugókulcsbetét
Merítéssel bevont befogók szerszámok
védett és biztonságos tárolásához
Robusztus és tartós
- 1,6 mm vastag acélszerkezet
- Fekete porbevonatos felület
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!