Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámtartó 1/4 colos és hatszög csatlakozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon nehezen hozzáférhető helyeken is használható
A többi szerszámtartóhoz képest kis méretű. A teljes hosszúság racsnis csavarkulcs használatakor sem növekszik.
Sokféle szerszámmal használható
- 1/4"-os négyszög csatlakozású racsnis szerszámokhoz, t-nyelekhez, csuklós hajtókarokhoz, hosszabbítókhoz és kardáncsuklókhoz
- 1/4"-os négyszög csatlakozású csavarhúzókhoz
- 13 mm-es csillag-villáskulcsokhoz, csillagkulcsokhoz és racsnis csavarkulcsokhoz
- 1/4"-os négyszög csatlakozású részekkel rendelkező fúrókhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!