11 elem található a(z) 13 verziókkal
Robusztus szervizkoffer ütésálló HDPE műanyagból
Robusztus és ütésálló szervizkoffer két kivehető szerszámtálcával és szerszámos zsebekkel
Könnyű szerszámosláda két elkülönített tárolórekesszel és alumínium fogantyúval
Polipropilén szerviz szerszámkoffer, két kivehető szerszámfallal zsebekkel szerszámok számára
Az ütésálló HDPE műanyagból készült kofferburkolatnak köszönhetően masszív és ütésálló
Robusztus és ütésálló magas és alacsony hőmérsékleten is
Szerviz szerszámkoffer kivehető szerszámfallal és két db, akár 12 mm-es és átm. 20 mm-es szerszámokhoz való szerszámtartóval
Nagyon robusztus és sokoldalú szerszámkoffer kihúzható fogantyúval a koffer mozgatásához
Kivehető szerszámtartóval
Kivehető fiókbetétekkel és egy kivehető betéttel
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel