Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium szerszámkoffer felszerelés nélkül
Szerviz szerszámkoffer kivehető szerszámfallal és két db, akár 12 mm-es és átm. 20 mm-es szerszámokhoz való szerszámtartóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A koffer eloxált alumínium alaplemezeinek köszönhetően kiváló minőségű és stabil kivitel
- A vetemedésmentes alumínium keret megakadályozza a por bejutását
- Zárható billenőzárak (azonosan záró)
- Robusztus fém csuklópántok, valamint merevítők a fedélben
- Párnázott hordozófogantyú, valamint támasztólábak és önbeálló kerekek a talapzaton
- A fenéklemez (PS) rekeszosztókkal és max. 20 mm átmérőjű szerszámokhoz való szerszámtartókkal ellátott, vízszintes takarólemezzel felszerelve
- Párnázott irattartó rekesz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!