Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Kompakt műanyag kazetta, ideális mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Többfunkciós készlet, 93 darabos, masszív műanyag kazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és különösen mobil használathoz
- A kompakt, robusztus műanyag ház szinte tönkretehetetlen keményhab betéttel rendelkezik, mindkét oldalán szorító hatással
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Az összes klasszikus szerszám sokoldalú szakemberek számára
- Robusztus csavarhúzók egyenes hornyú és PH szárral, egypólusú feszültségvizsgáló készülék, lakatoskalapács közepes igénybevételű feladatokhoz, vízpumpafogó és kombinált fogó segít a mindennapi feladatok széles skálájában
Megfelelő 1/2 és 1/4 colos dugókulcsok szinte minden csavarhoz
- Az 1/2 colos készlet tartalmaz 19 db dugókulcsbetétet 10 mm és 32 mm közötti kulcsnyílással, 2 merev hosszabbítót, egy kardáncsuklót és egy forgatható talapzatos racsnit
- Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsbetétet 4 mm és 14 mm közötti kulcsnyílással, 2 merev hosszabbítót, egy kardáncsuklót és egy forgatható talapzatos racsnit
- A merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Forgatható talapzat a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különféle bitek speciális csavartípusokhoz
- A 24 rövid bit a legtöbb csavartípushoz alkalmas: RW, PH, PZ, egyenes hornyú és kereszthornyú, hatszögletű betét és TX
- A mágneses, 60 mm hosszú univerzális tartó biztonságosan a helyükön tartja a biteket.
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Krómozott felületek
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!