Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámkészlet, 1/4 colos racsni, forgó fogantyúval LIMITÁLT KIADÁSÚ 42 db-os készlet
42 darabból álló szerszámkészlet, kiváló minőségű fémkazettával és innovatív ZEBRA szerszámokkal, amelyek alkalmazások széles köréhez ideálisak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átfogó, többfunkciós készlet, 42 darabos, robosztus fémkazettában
- Ideális mobil használatra
- A legfontosabb szerszámok egyetlen készletben
- Kiváló minőségű szivacsbetét karbonbevonattal
Innovatív ZEBRA szerszámok
- 1/4 colos racsni, forgó fogantyúval
- Önzáró bittartó
- 2 komponensű mini csavarhúzó mágneses tartóval
- 8 db praktikus, 1/4 colos, többféle dugókulcsbetét 6 és 13 mm közötti kulcsnyílással
- 6 db hajlított csavarhúzó gömbfejjel
- 23 db bit – RW, TX, PH, PZ, hatszögletű és sliccelt
- 2 db 1/4 colos adapter: hatszög–négyszög és négyszög–hatszög
- A ZEBRA a WÜRTH prémium márkája
Tökéletes a műhelyekben való használathoz vagy menet közbeni javításokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!