Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vezérlésbeállító szerszámkészlet 12 darab, Toyota 1.6L típushoz
A fogazott szíj ki- és beszereléséhez, valamint a rugalmas/másodlagos szíj cseréjéhez a segédhajtáson
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Széleskörű felhasználási terület, mivel számos járműgyártónál és -modellnél használható
Szállítási terjedelem:
- 1 x rögzítőtüske készlet, 4 darab (194-A-B-C)
- 1 x rögzítőtüske nagynyomású szivattyúhoz (194-J)
- 1 x rögzítőcsap automata feszítőgörgőhöz (194-F)
- 1 x kihúzókampó nagynyomású szivattyú kerékhez (G0194-X0)
- 1 x feszítőgörgő csavarkulcs készlet segédhajtáshoz, 5 darab (G0109-90)
- Gyártó: Fiat, Peugeot, Citroën, Ford, Mazda, Toyota, Volvo, pl. Toyota Proace, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller
- Motorkódok: DV6 1.6L (HDI, TDCi)/DV6/3WZ
- Használható: OEM PZ4L0-C0194/PZ4L0-G0194-X0/PZ4L0-G0109-90
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!