Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámkészlet 75 részes
Szerszámkészlet akkus fúrócsavarozóval és általános szerszámokkal mobil használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átfogó készlet
- A leggyakoribb kéziszerszámokkal felszerelve
- A készlet tartalma egy rendkívül kompakt, nagy teljesítményű, 12 V-os Li-ionos fúrócsavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
- Tartalma: 2x akkumulátor és töltőkészülék
- 11x HSS spirálfúrót tartalmaz egy praktikus dobozban
Praktikus tokba csomagolva
- A műanyag tok robusztus és ütésálló, de mégis pehelykönnyű
- Két fém csuklós kötőelem biztosítja a tartósságot és a biztonságos szállítást
- Többé nem kell keresgélnie a szerszámokat: Az egyes termékek számára különálló rekeszeknek köszönhetően a készlet mindig jól áttekinthető és rendezett marad
A szerszámkészlet ideális szerelési, javítási, fa- és fémmegmunkálási munkákhoz, valamint háztartási, műhelyi és ipari szerelésekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!