Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámkészlet 23 darabos készlet
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám - metrikus kettős csillagkulcs, mélyen döntött, valamint 1/2 colos és 1/4 colos dugókulcsbetét
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus készlet szivacsbetéttel a műhelyek számára
- 12 darab metrikus kettős csillagkulcs, mélyen döntött, a DIN 838/ISO 3318 szerint
- Minden méret 6 x 7 mm és 30 x 32 mm között
Ergonomikus kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kettős csillagkulcs mélyen hajlított (18°) a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg.
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- 1/4 colos dugókulcsbetétek metrikus hatlapfejű csavarokhoz, 4–14 mm
- 1/2 colos dugókulcsbetétek metrikus hatlapfejű csavarokhoz, 17–19 mm
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Segít rendben tartani a műhelyt
- Műhelykocsik, ORSY BULL dobozok, járműberendezések és ORSY polcrendszerek egyéni összeállításához
- TOOLsystem robusztus szivacsbetét: A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
- Szivacsbetét dugókulcskészlethez
- Szivacsbetét kettős csillagkulcs készlethez
Műhelykocsik, ORSY BULL dobozok, járműberendezések és ORSY polcrendszerek egyéni összeállításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!