A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőtömb
Univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sokoldalú alkalmazás
A megfelelő terhelésátvitel biztosításához ablak és ajtó beszerelésekor, valamint szintezéshez és beigazításhoz beltéri utómunkálatoknál és gipszkartonozásnál. A Würth szerelőtömbök univerzális távtartó és szintező segédeszközök.
Állítható magasság
A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm és 20 mm vastagságban kaphatók
Kiemelkedően nagy teherbíró képesség
A tömör, öntött polipropilén (PP) tömbök rendkívül robusztusak a több mint 16 tonnára kiterjedő nyomószilárdságukkal*
*Számítás: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168000 N = 16480 kg
A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alapanyag teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!