A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőtömb készlet 400 részes
Praktikus választék univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Sokoldalú: Ideális a megfelelő terhelésátvitelhez ablakok és ajtók beszerelésekor, valamint belső burkolatok és gipszkarton falelemek szintezésekor és beállításakor
- Állítható magasság: A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm és 10 mm vastagságban, 100 db-os készletben kaphatók
- Nagy teherbírású tömör polipropilén (PP) öntvénytömbök
Nyomószilárdság számítások: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alap teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága
Használható távtartó és szintező munkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!