A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Power szerelőszalag
Univerzális kétoldalas ragasztószalagok nagy teljesítményigényű szerelő ragasztáshoz, beltéri és kültéri használatra. Összeköt és tömít egy lépésben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül nagy és hosszan tartó ragasztóerő
Folyóméterenként eléri a következő értékeket:
- 8 kg/25 mm szélesség
- 6 kg/19 mm szélesség
- 4 kg/12 mm szélesség
Lehetségesek a láthatatlan kapcsolatok
- Optimális kialakítás kellemetlen furatok, csavarok, szegecsek stb. nélkül
- Az anyagot nem gyengíti a fúrás, szegecselés stb.
2 az 1-ben: Összeköt és tömít egy lépésben
- Azonnali, terhelésmentes kötés
- Rezgés- és ütéselnyelést biztosít
- Megakadályozza a rozsdaképződést
Kitűnő nedvesség- és UV-állóság kültéri vagy nedves helyiségekben történő felhasználáshoz.
Kérjük, ismerkedjen meg a vonatkozó építési előírásokkal, amelyek régiónként eltérhetnek, mielőtt a bemutatott ragasztóanyag megoldásokat használná, valamint tartsa be azoknak a tervezés és az alkalmazás végrehajtása során. Javasoljuk, hogy a fejmagasság (1,80 m) feletti ragasztásnál mindig alkalmazzon mechanikai biztonsági intézkedéseket.
| Alapanyag asztal átlátszó szerelőszalagokhoz | |||
| Power PLUS szerelőszalag | Power szerelőszalag | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Tégla (vágott felület) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Tűzálló tégla | ⎷2 | ⎷2 | |
| Mészhomok tégla | ⎷2 | - | |
| Bükk | ⎷3 | ⎷3 | |
| Lucfenyő | ⎷3 | ⎷2 | |
| Vörösfenyő | ⎷3 | ⎷3 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷4 | ⎷4 |
| Bitumenes felületek | - | - | |
| Szilikon | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polikarbonát) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polietilén (PE) | - | - | |
| Polipropilén (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | |||
| Fém | Alumínium | ⎷5 | ⎷4 |
| Acél | ⎷4 | ⎷5 | |
| Fa és kő | Beton | ⎷5 | ⎷4 |
| Gránit | ⎷4 | ⎷4 | |
| Márvány | ⎷2 | ⎷3 | |
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
A Power szerelőszalagokat hasonló és különböző anyagok, például bevonat nélküli fémek (például oxidréteg nélküli acél vagy alumínium), tömör és keményfa*, üveg és nagy energiájú műanyagok (ABS, polikarbonát, PMMA, kemény PVC stb.) csatlakoztatására használják. Sima vagy texturált, kellően szilárd felületekre alkalmas. Más kötési rendszerekhez képest gyors és hatékony feldolgozhatóság jellemzi.
Nem ajánlott alacsony energiájú anyagokon, mint a PE, PP, porbevonat és Teflon® vagy nehezen ragasztható felületeken, mint például PA, gumi, szilikon, lágy PVC, EPDM stb. Festett felületeken romolhat a tapadás.
*Vigyázat: fával való használat esetén az abban lévő vegyületek befolyásolhatják a tapadóerőt
Autó/teherautó:
Érzékelők, takarólapok minden formájának ragasztása, például fényvisszaverők, tükör, díszlécek, mennyezetek, lökhárítók stb.
Fémek/épületgépészet:
Kábelcsatornák ragasztása, jelzések, üvegelemek, kapaszkodók, ajtók és felvonók fém szegélyeinek és alaplemezeinek felrögzítése, műanyag alkatrészek neonreklámokhoz.
A mennyezeti lámpák, üvegházak stb. esetében vegye figyelembe a használt anyagok különböző hőtágulási tartományát.
Szaniter:
Tükrök, konzolok, díszítő elemek, adagoló rendszerek stb.
Fa/építkezés:
Fém profilok a homlokzatépítésben, üveg és műanyag alkatrészek mennyezeti lámpákhoz és melegházakhoz, ablak és ajtó rudak stb.
A maximális kötési teljesítmény csak optimális feldolgozási körülmények között érhető el. A kétoldalú Power szerelőszalag a legtöbb sima vagy enyhén texturált, megfelelő tömörségű felületen tart, amennyiben a megmunkálási hőmérséklet tartósan 10 °C felett marad. Az enyhe csiszolás javíthatja a tapadóerőt. A fémeken esetlegesen jelen lévő oxidréteget szintén el kell távolítani. A ragasztás előtt mindig alaposan távolítsa el a csiszolóport. Ne használjon olajtartalmú sűrített levegőt. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!