Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Varifix szerelősín lábazat
Különösen alkalmas lapostetőkre való szereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális a lapos tetőkre történő felszereléshez, mivel nincs szükség furatokra
- A 41/41 Varifix profil könnyen beilleszthető a lábazatba, ami lehetővé teszi a gyors és egyszerű szerelést
Csövek, légcsatornák, kábelcsatornák és klímaberendezések lapos tetőkre rögzítéséhez.
Javasoljuk, hogy a lapos tetőkre történő helyes felszereléshez kövesse az alábbi eljárást:
Ellenőrizze a felületet: A tetőfelület legyen tiszta, teherviselő és egyenletes.
Az egyenetlen vagy puha felületek (pl. szigetelés) szelektív túlterhelést okozhatnak.
Magasságkiegyenlítés: Az összes sínlábat ugyanabba a magasságba kell beigazítani (pl. forgólézer vagy vízmérték segítségével). A magasságkülönbségek egyenetlen terheléselosztást okozhatnak.
Lejtéskiegyenlítés: Lejtések esetében ék alakú csillapító szőnyegek (2,5°/5°) használata szükséges a lábak kiegyenlítéséhez.→ Cikkszámok: 0862003076 (2,5°-os), 0862003078 (5°-os)
Kiegyensúlyozott terheléselosztás: Győződjön meg arról, hogy a beépített szerkezetből származó terhelések (önsúly, szélterhelés stb.) egyenletesen oszlanak el az összes lábon.
Megjegyzés: Csak max. 5°-os lejtéssel rendelkező tetőkhöz alkalmas. Ha a terhelhetőséggel vagy a terhelés számításával kapcsolatban bármilyen kérdése van, javasoljuk, hogy forduljon egy épületstatikushoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!