Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerelő rendszerkocsi 8,8
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 1
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 2
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 3
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 4
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 5
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 6
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 7
Szerelő rendszerkocsi 8,8 - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelő rendszerkocsi 8,8

Robusztus szerelőkocsi, amely felszerelhető teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint a rendszerméreteknek köszönhetően az ORSY rendszercsalád rendszerdobozaival.
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
Rendkívül robusztus szerelőkocsi 8,8-as rendszerméretben


  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • Háromirányú, állítható magasságú polclapok (középső)

  • Erős és ergonomikus mozgatófogantyú

  • Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10 x 10 mm)

  • Gumikerekek, 100 mm átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítőfékkel), 100 mm átmérőjű futókerekek

  • Nagy teljes teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)

  • Porbevonatos, RAL 9017 színben