Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelő rendszerkocsi 8,8
Kompakt és jól manőverezhető szerelőkocsi, ideális műhelyben való használatra; akadálymentes, gyors hozzáférést biztosítva számtalan szerszámhoz és kis alkatrészhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül robusztus szerelőkocsi 8,8-as rendszerméretben
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Háromirányú, állítható magasságú polclapok (középső)
- Erős és ergonomikus mozgatófogantyú
- Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10 x 10 mm)
- Gumikerekek, 100 mm átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítőfékkel), 100 mm átmérőjű futókerekek
- Nagy teljes teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)
- Porbevonatos, RAL 9017 színben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!