Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkesztyű Ansell HyFlex® 11-840
Tartós ipari kesztyű, amely 2x nagyobb tapadással és akár 20%-kal nagyobb kopás elleni védelemmel rendelkezik az előző változathoz képest
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A nagyfokú kopásállóság, a fokozott kényelem és a nagy kézügyesség egyensúlya miatt a HyFlex® 11-840 védőkesztyű ideális választás azoknak a dolgozóknak, akik gyakran kell különböző feladatokat ellátni.
- Nagyfokú kopásállóság
- Nagy légáteresztő képesség: Hidegebb, szárazabb kezek, kevesebb izzadság.
- Az alapszövet anyaga a kéz anatómiájához igazodik, így szinte második bőrhöz hasonló nagyfokú napi kényelmet nyújt: a kisujj tövénél (a nagyobb kényelem érdekében), az ujjbegyeken (kiemelkedő tapintási érzékenység) és a teljes belső felületen (a nagyobb mozgásszabadság érdekében)
- Szilikonmentes: Festés előtt nem kerül szilikon szennyeződés a fém alkatrészekre
- Kis és közepes méretű alkatrészek szereléséhez
- Gyártósori szerelésekhez
- Általános munkákhoz
- Nyersanyagok szállításához
- Be- és kicsavarozáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!