A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Flexibilis elektromos szerelőcső, WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® kiválóan csúszó belső bevonattal
Halogénmentes és alacsony füstkibocsátású a DIN EN 61034-2 (EN16-EN40 méret) szabvány szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- PVC-mentes
- Időt takarít meg a kábelek és vezetékek be- vagy kihúzásakor
- Hosszú szakaszokon is könnyű behúzás
- Egyszemélyes telepítés
- Költséget takarít meg a rövidebb telepítési idő révén
Fóliás csomagolás a gyorsabb eltávolításért EN 16 és EN 50 szabványos méretek között.
VDE 0605 és DIN EN 61386-22
Magas hőállóság 105 °C-ig: Kémiai adalékanyagokat (pl. fagyállókat, gyorsítókat) tartalmazó betonokhoz, amelyek nagyobb beállítási hőmérsékletet eredményeznek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!