Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelési tartozékok Viking Arm Strong eszközhöz
Lehetővé teszi akár 50 kg-os tárgyak egyszerű és még rugalmasabb rögzítését
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Puha és kopásálló felület, megvédi az érintkezési pontot a károsodástól
- Az ajánlott terhelhetőség legfeljebb 50 kg
- Csúszásmentes, karcolásálló érintkezési felület
- Három kihúzási pozíció: 240–450 mm, 315–525 mm, 390–610 mm
- A teleszkópos kihúzható elemet biztosítócsap rögzíti
- Csere biztosítócsap a szállítási terjedelem részét képezi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!