Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szemöblítő oldat
Praktikus palack steril nátrium-klorid oldattal (0,9%)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ergonomikus kialakítású szemkagyló
- A palack különösen alkalmas mobil használatra a munkahelyen vagy feltöltő faliállomásokhoz és falra szerelt sürgősségi dobozokhoz
A DIN EN 15154-4 előírásai szerint
Idegen testek, például por, szennyeződés, szilánk kiöblítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!