Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Személygépkocsi ablaktörlőlapát Hagyományos Standard
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyedi, perforált praktikus csomagolás
- Kis készletezési költségek
- Takarékos készlet
- Magas piaci lefedettség a járművek egyedi felszerelésének köszönhetően
- Tetszetős külsejű kialakítás
Profil élvédő
Védi a gumiprofil grafit bevonatát a csomagolásban
Természetes kaucsuk törlőlapát grafit bevonattal
- Rendkívül zökkenőmentes működés
- UV-fénnyel és ózonnal szemben ellenálló
- Nagy üzemelési hőmérséklet-tartomány
Előszerelt 9 x 3 U-kapocs adapter
A gyors és egyszerű felszereléshez, nagy piaci lefedettséggel
Fémrúd rendszer nemesacél szegecsekkel
Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben (168 óra a SAE J903C szerinti sóspermet vizsgálatok szerint).
Nemesacél csapos csuklók műanyag foglalatokban
- Lehetővé teszi az ablaktörlő lapát zökkenőmentes működését hosszú élettartam mellett
- Jól utántölthető
Szállítási terjedelem
1 db ablaktörlőlapát élvédővel, egy előreszerelt 9 x 3 U-adapterrel, valamint multiadapterekkel, hogy a legtöbb márkára fel lehessen szerelni a lapátot.
- Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát.
- Az ablaktörlőket ki kell cserélni, ha maszatol vagy csökken a törlési teljesítmény.
- Javasoljuk, hogy az ablaktörlő lapátokat 6 havonta cserélje ki.
Öregebb autókhoz 9x4 mm-es és 9x3 mm-es rögzítőkampóval, és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz, ázsiai gyártók járműveihez).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!