Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szélvédőtartó állvány személygépkocsik és teherautók szélvédőjéhez
Terhelhetőség max. 55 kg
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mozgatható, 130 mm átmérőjű gumi korongok, melyek bármilyen formájú szélvédőhöz adaptálhatók
- Összecsukható, és 0,8 – 1,05 m között állítható magasságú
- Robusztus acél csőváz, porbevonatos
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!